Doppelbördelgerät PKW für Bördel D-E-F nach DIN 74234
DPBOERDGER-BREMSLTG-PKW
Art.-Nr. 071491 01
EAN 4011231723060
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN (Konvex) DIN-Bördel F. Ausschließlich für Überwurfmuttern mit metrischem Außengewinde
Datenblätter(X)
Für Pkw Brems- und Kupplungsleitungen
Anwendbar bei Kupfer-, Stahl- und Alu-Rohren
Durch Drehen des Revolverkopfes werden die verschiedenen Dorngrößen eingestellt. Ein zeitaufwendiges Wechseln der Dorne entfällt.
Durch den Exzenterhebel wird der Dorn automatisch aus dem Bördel gezogen.
Rohrdurchmesser min. | 4,75 mm |
Rohrdurchmesser max. | 6 mm |